Cinta métrica de precisión de acero al carbono de 0,02 mm, anchura de 50 mm

N.º do artigo: 0613209
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Cinta calibrada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0613209
EAN/GTIN 4029713279578
Número do fabricante 0613209
Número L L40510 2613

Descrição

Ejecución:

Acero al carbono, ancho 50 mm longitud 5 m

Descripción:

Cinta de precisión de acero al carbono, de 5 m de longitud, 50 mm de ancho y 0,02 mm de grosor.

Característica:

  • Longitud: 5 m
  • Dimensión nominal mm: 0,02 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta