IMICRO DIGITAL 225-250MM

N.º do artigo: 06130126
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tecnologia de medição digital
Tipo de produto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 06130126
EAN/GTIN 7630041117165
Número do fabricante 06130126
Número L L41140 450

Descrição

Ejecución:

  • Rango de medición [mm]: 225 ÷ 250
  • Rango de medición [in]: 8,8582 ÷ 9,8425
  • Max. errores permitidos [µm]: 8
  • Max. errores permitidos [en]: .00035
  • Límite de repetibilidad [µm]: 8
  • Límite de repetibilidad [in]: .00035
  • Resolución [mm]: 0.001
  • Resolución [en]: .00005
  • Dimensión A [mm]: 26
  • Dimensión A [en]: 1,02
  • Dimensión B [mm]: 18
  • Dimensión B [en]: .70
  • Dimensión C [mm]: 100
  • Dimensión C [in]: 3,93

Descripción:

Micrómetro de interiores digital IMICRO, 225-250 mm

Característica:

  • Cero: Flotando
  • Caras de medición: Carburo de tungsteno inclinado
  • Grado de protección: IP54; IP40 (con opto-RS232)
  • Visualización: LCD; tamaño del dígito: 7 mm
  • Resultados de los datos: Opto-RS232
  • Autonomía: 1 ÷ 2 años
  • Unidades: Mm / in
  • Incluido en la entrega: Micrómetro; Batería (1x); Informe de medición; Declaración de conformidad

Norma:

DIN 863 T4

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta