Sonda de temperatura sujecion de cierre por adherencia (NTC) - Sonda de tubería

N.º do artigo: 0613 4611
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
Tipo de produto Higrómetro y sensor de temperatura

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0613 4611
EAN/GTIN 4029547004599
Número do fabricante 0613 4611

Descrição

Descripción:

Utilice esta sonda de temperatura con sensor NTC para realizar mediciones de temperatura superficial en tuberías con un diámetro de hasta 75 mm. Por ejemplo, puede utilizarla para determinar la temperatura superficial de tuberías de calefacción
  • El sensor NTC para medir la temperatura está fijado a una tira ancha de 300 mm de longitud. El Las bolsas Joker son adecuadas para su fijación en paredes, estanterías, carros de herramientas y el sistema Wera 2go, gracias al sistema de cierre por adherencia en la parte posterior de esta tira permite fijar la sonda de superficie a la tubería de forma rápida y sencilla
  • Para una transferencia de calor óptima entre la sonda de superficie y el objeto de medición, recomendamos utilizar nuestra pasta de conducción térmica de silicona opcional
  • La sonda de superficie cuenta con un cable
  • La sonda perfecta para cualquier aplicación
  • ¿No ve la sonda de temperatura que está buscando? Póngase en contacto con nosotros directamente. Disponemos de una amplia gama de sondas de temperatura estándar y también fabricamos sondas personalizadas específicamente según sus requisitos personales.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta