Sonda robusta de temperatura ambiente (NTC)

N.º do artigo: 0613 1712
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
Tipo de produto Sensor de temperatura

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0613 1712
EAN/GTIN 4029547003929
Número do fabricante 0613 1712
Número L 474170 NTC

Descrição

Descripción:

Rápida, robusta y fácil en el manejo: Coloque la sonda de temperatura ambiente en el entorno que desea medir y obtendrá el valor de la temperatura ambiente luego de un breve tiempo de respuesta gracias al sensor descubierto en el tubo de la sonda.
  • Para optimizar el resultado de la medición es posible mover la sonda a 1,5 m/s en el aire, aproximadamente.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta