Martillo rotativo inalámbrico con SDS PLUS GBH 18V-22

N.º do artigo: 0611924000
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
Haste SDS Plus
Tensão da bateria 18 V
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Martillo perforador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0611924000
EAN/GTIN 4059952613338
Número do fabricante 0611924000
Número L L00590 1894

Descrição

Descripción:

  • La tensión muscular, los golpes inesperados y la inhalación de polvo son sólo algunos de los inconvenientes de la perforación en hormigón
  • Por suerte, hemos diseñado el taladro percutor GBH 18V-22 Professional para hacer su trabajo más cómodo
  • Esta herramienta ofrece un diseño compacto, ligero y ergonómico con un buen centro de gravedad, lo que hace que sea más fácil y menos cansado de usar, especialmente al taladrar por encima de la cabeza
  • Gracias a KickBack Control y Vibration Control, usted mantiene el control y hay menos tensión en sus manos y brazos
  • Con un solo clic, conecte el taladro percutor al aspirador GDE 18V-12 Professional para tener un lugar de trabajo más limpio
  • Además, puede terminar el trabajo con menos interrupciones - esta herramienta combina alta potencia con una eficiente duración de la batería
  • El taladro percutor GBH 18V-22 Professional es la herramienta de su elección, si desea una herramienta eléctrica potente y a la vez manejable.
  • Es ideal para taladrar agujeros de 6 a 10 mm, tanto si eres un fontanero que realiza instalaciones sanitarias como un carpintero que se dispone a instalar una cocina.
  • También puede contar con esta herramienta como electricista, especialmente cuando taladre por encima de la cabeza para la instalación de luces, lámparas y detectores de humo
  • El aspirador GDE 18V-12 Professional ha sido especialmente desarrollado para facilitar el trabajo por encima de la cabeza
  • Compatible con el sistema Bosch Professional 18V y con la alianza de baterías AMPShare entre marcas

Característica:

  • Número de golpes a velocidad nominal: 0 - 4675 lpm
  • Tasa de impacto a velocidad nominal, hasta: 4675 bpm
  • Volumen: 7,48 dm3
  • energía de impacto (según EPTA 05/2016): 1,9 J
  • Peso bruto: 2,97 kg
  • Peso excl batería: 2,3 kg
  • Peso neto: 2,3 kg
  • Valor de emisión de vibración ah [perforación de martillos en hormigón]: 14.0 m/s²
  • Valor de emisión de vibración ah [cincelado en concreto]: 9.4 m/s²
  • Incertidumbre K [perforación de martillos en concreto]: 1.5 m/s²
  • Incertidumbre K [cincelado en concreto]: 1.5 m/s²
  • Velocidad nominal: 0 - 1050 min-1
  • Velocidad nominal, hasta: 1050 min-1
  • Dimensión Anchura: 220 mm
  • Dimensión de altura: 100 mm
  • Longitud de la dimensión: 340 mm
  • Drilling-Ø Concreto con taladros de martillos, hasta: 22 mm
  • Bohr-Ø Concreto con taladros de martillo, desde: 4 mm
  • Perforación Ø en hormigón con taladros de martillo: 4 - 22 mm
  • Máx. Diámetro de perforación en metal: 13 mm
  • Máx. Madera de perforación-Ø: 20 mm
  • Área de aplicación óptima de hormigón con taladros de martillo: 4 - 12 mm
  • REC. app. rango en concr. con jamón. dr. bits, de: 4 mm
  • REC. app. rango en concr. con martillo dr. bits, a: 12 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 296 mm
  • Tensión de batería: 18,0 V
  • BITURBO: No
  • Portaherramientas: SDS plus

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta