Martillo perforador sin cable con SDS plus GBH 18V-28 CF + GDE, L-BOXX

N.º do artigo: 0611921004
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
Haste SDS Plus
Tensão da bateria 18 V
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Martillo perforador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0611921004
EAN/GTIN 4053423256918
Número do fabricante 0611921004

Descrição

Descripción:

  • Taladro percutor sin cable con SDS plus GBH 18V-28 CF + GDE, El taladro percutor sin cable GBH 18V-28 CF Professional de Bosch es justo lo que necesita todo aquel que quiere el rendimiento de una herramienta con cable con la libertad sin cable
  • Este taladro percutor tiene un potente, motor sin escobillas que proporciona una energía de impacto de 3,3 J con el mecanismo de impacto probado
  • La interfaz de usuario de fácil lectura muestra el estado de la herramienta y permite al usuario elegir entre tres modos de funcionamiento diferentes (Auto, Favorito, Suave) para un control perfecto en cada trabajo, y el portabrocas de cambio rápido permite cambiar de accesorio sin herramientas con interrupciones del trabajo más cortas
  • Con el módulo Bluetooth integrado (GCY 42), la GBH 18V-28 CF puede conectarse a la aplicación Bosch Toolbox para realizar más ajustes personalizados
  • Control de vibración, KickBack Control y la compatibilidad con el GDE 18V-16 para perforaciones sin polvo garantizan una protección integral del usuario
  • Este martillo perforador es ideal para su uso en hormigón, piedra y mampostería
  • Es compatible con todas las baterías y cargadores del sistema Bosch Professional 18V
  • Para un entorno de trabajo sin polvo y más seguro, el extractor de polvo GDE 18V-16 Professional se puede instalar fácilmente
  • También es compatible con AMPShare, la alianza de baterías entre marcas
  • La herramienta también cuenta con un gancho de almacenamiento y una luz LED
  • Sistema de extracción de polvo GDE 18V-16 Professional
  • L- BOXX 238
  • Inserto L-BOXX
  • SDS más mandril intercambiable
  • Mango adicional
  • Detención de profundidad
  • Trapo de limpieza
  • Tubo de grasa (ET no
  • 1 615 430 010)

Característica:

  • Dimensión de anchura: 357 mm
  • Dimensión altura: 253 mm
  • Dimensión longitud: 442 mm
  • Tensión de la batería: 18.0 V
  • BITURBO: Nein
  • Perforación Ø hormigón con martillos perforadores, hasta: 28 mm
  • Perforación Ø hormigón con martillos perforadores, desde: 4 mm
  • Ø de perforación en hormigón con martillos perforadores: 4 - 28 mm
  • Peso bruto: 7,84 kg
  • Peso sin batería: 3.4 kg
  • Máx. Diámetro de perforación en metal: 13 mm
  • Máx. Ø de perforación en madera: 30 mm
  • Peso neto: 3,377 kg
  • Campo de aplicación óptimo en hormigón con brocas de percusión: 8 - 18 mm
  • Campo de aplicación rec. en hormigón con brocas de percusión, desde: 8 mm
  • Campo de aplicación rec. en hormigón con brocas de martillo, hasta: 18 mm
  • Energía de impacto (según EPTA 05/2016): 3.3 J
  • Número de golpes a velocidad nominal: 4220 bpm
  • Número de golpes a velocidad nominal, hasta: 4220 bpm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [taladrado en metal]: 2.5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [taladrado con martillo en hormigón]: 14.0 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [cincelado en hormigón]: 9.0 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [atornillado]: 2.5 m/s²
  • Incertidumbre K [taladrado en metal]: 1.5 m/s²
  • Incertidumbre K [taladrado con martillo en hormigón]: 1.5 m/s²
  • Incertidumbre K [cincelado en hormigón]: 1.5 m/s²
  • Incertidumbre K [Atornillado]: 1.5 m/s²
  • Volumen: 39,922 dm3
  • Portaherramientas: SDS plus

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta