Martillo perforador inalámbrico BITURBO con SDS max GBH 18V-36 C.

N.º do artigo: 0611915003
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
Haste SDS Max
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Martillo perforador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0611915003
EAN/GTIN 4059952567310
Número do fabricante 0611915003
Número L L00590 1888

Descrição

Descrição:

  • Martillo perforador inalámbrico BITURBO Con SDS max GBH 18V-36 C, el GBH 18V-36 C Professional combina un diseño extremadamente compacto con un alto rendimiento para trabajos exigentes en hormigón
  • Con un peso bajo de sólo 6,1 kg, es mucho más compacto y ligero que cualquier otro martillo de batería con SDS max en el mercado
  • La tecnología sin escobillas BITURBO del martillo ofrece un excelente potencial de rendimiento de hasta 7,0 años El dispositivo es compatible con todas las baterías y cargadores de 18 voltios de Bosch Professional
  • Para potencia máxima: ProCORE18V = 8,0 Ah

Característica:

  • Capacidad de la batería: 5,5 Ah
  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Rango de diámetro de perforación con martillo en hormigón: 14 - 35 mm
  • Peso sin batería: 5. 1 kg
  • Velocidad nominal: 0 - 500 min-1
  • Ámbito de aplicación óptimo hormigón con martillos perforadores: 14 - 35 mm
  • Energía de golpe (según EPTA 05/2016): 7 J
  • Ritmo de golpe a velocidad nominal: 0 - 2900 bpm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [perforación con martillo en hormigón]: 11. 4 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [cincelado en hormigón]: 10,8 m/s²
  • Incertidumbre K [taladrado con martillo en hormigón]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [cincelado en hormigón]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 460 mm
  • Soporte de la herramienta: SDS max

Material fornecido:

  • 2 x Batería recargable ProCORE18V 5,5Ah
  • Cargador rápido GAL 1880 CV
  • 1 x Módulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional
  • Mango adicional
  • Lopa de máquina (Nº ET: 1 619 200 413)
  • Tubo de engrase
  • Caja de herramientas

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta