Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Martillo de batería con SDS PLUS GBH 36 V-LI Plus, con batería de ión litio de 2 x 6,0 Ah, L-BOXX

N.º do artigo: 061190600B
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
Haste SDS Plus
Alimentação de energia Akkubetrieben
Tipo de produto Martillo perforador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 061190600B
EAN/GTIN 3165140868136
Número do fabricante 061190600B
Número L L00590 709

Descrição

Descripción:

  • Martillo perforador de batería Con SDS PLUS GBH 36 V-LI Plus, el GBH 36 V-LI Plus Professional es el potente martillo perforador de batería SDS PLUS con 36 voltios para trabajos exigentes en hormigón
  • Su sistema de percusión ofrece un energía de impacto de 3,2 J y garantiza un rápido progreso en el trabajo
  • El martillo perforador también incluye control de kickback y control electrónico de precisión para mejorar el manejo y la protección del usuario
  • Su batería 36V de larga duración facilita el cincelado durante un tiempo de funcionamiento más largo
  • Este herramienta eléctrica es adecuado para perforar y cincelar en hormigón, mampostería, madera y metal
  • Es compatible con varios sistemas de extracción de polvo y con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 36V
  • Además, el GBH 36 V-LI PLUS profesional cuenta con número de revoluciones constante, una luz LED, acoplamiento de sobrecarga, número de revoluciones variable, Vario-lock y control de vibraciones

Característica:

  • Capacidad de la batería: 6,0 Ah
  • Tensión de la batería: 36,0 V
  • Diámetro de perforación en hormigón con martillos perforadores: 4 - 28 mm
  • Peso incl. batería: 4,5 kg
  • Máx. Diámetro de perforación en metal: 13 mm
  • Máx. Broca Ø madera: 30 mm
  • Velocidad nominal: 0 - 940 min-1
  • Ámbito óptimo de utilización hormigón con brocas de percusión: 8 - 18 mm
  • Energía de carrera (según EPTA 05/2016): 3,2 J
  • Velocidad de carrera a velocidad nominal: 0 - 4200 bpm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [perforación con martillo en hormigón]: 11,1 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [cincelado en hormigón]: 10. 7 m/s²
  • Incertidumbre K [taladrado con martillo en hormigón]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [cincelado en hormigón]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 407 mm
  • Montaje de la herramienta: SDS plus

Volumen de suministro:

  • Mango adicional
  • Freno de profundidad
  • Inserto L-BOXX 1/1 para herramienta y cargador
  • L-BOXX 238
  • Cargador rápido
  • 2 x batería recargable GBA 36V 6.0Ah

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta