Cinta calibradora de precisión, estuche dispensador de plástico 5m x 12,7mm 0.95mm

N.º do artigo: 0611568
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Cinta calibrada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0611568
EAN/GTIN 4029713277604
Número do fabricante 0611568
Número L L40510 964

Descrição

Ejecución:

  • Acero al carbono endurecido
  • Ancho 12,7 mm
  • Longitud 5 m
  • Cinta de 0,08 mm hacia arriba marcada con dimensión

Descripción:

Cinta calibradora en caja de plástico. Longitud 5m, anchura 13mm. Espesor 0,95mm. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Dimensión nominal mm: 0,95 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta