Martillo perforador con SDS plus GBH 4-32 Professional.

N.º do artigo: 0611332104
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
Haste SDS Plus
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Martillo perforador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0611332104
EAN/GTIN 3165140600712
Número do fabricante 0611332104
Número L L00590 29

Descrição

Descripción:

  • martillo perforador con SDS más GBH 4-32 DFR, el potente GBH 4-32 DFR profesional con SDS plus y motor de 900 W ofrece un energía de impacto de 4,2 J para un rendimiento muy alto de eliminación de cinceles
  • El martillo perforador está diseñado para ofrecer durabilidad y cuenta con una carcasa metálica muy robusta
  • Control de vibración para trabajar sin esfuerzo en aplicaciones continuas y de duración prolongada
  • Este martillo perforador es adecuado para perforar y cincelar en hormigón, mampostería, madera y metal
  • Es compatible con varios accesorios del sistema para la extracción de polvo
  • Además, el GBH 4-32 DFR Professional tiene funciones como portabrocas de liberación rápida, rotación derecha/izquierda, acoplamiento de sobrecarga, número de revoluciones variable y Vario-lock

Característica:

  • Taladro Ø hormigón, taladro percutor: 6 - 32 mm
  • Peso: 4,7 kg
  • Máx. Diámetro de perforación en metal: 13 mm
  • Máx. Ø taladro madera: 32 mm
  • Máx. Taladro Ø albañilería, brocas: 90 mm
  • Velocidad nominal: 0 - 800 min-1
  • Potencia nominal de entrada: 900 W
  • Ámbito de aplicación hormigón, taladro percutor: 14 - 25 mm
  • Energía de golpe (según EPTA 05/2016): 4,2 J
  • Ritmo de golpe a velocidad nominal: 0 - 3600 bpm
  • Voltaje, eléctrico: 230 V
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 377 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 133 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 493 mm
  • Soporte de la herramienta: SDS plus

Volumen de suministro:

  • Detención de profundidad 310 mm
  • Lopa de máquina
  • L-BOXX 136
  • Portabrocas de cambio rápido 13 mm
  • Portabrocas extraíble SDS plus
  • Mango auxiliar
  • Tubo de engrase
  • Inserto L-BOXX 1/1 para herramienta

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta