Martillo con SDS-max GSH 5 CE

N.º do artigo: 0611321000
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Haste SDS Max
Tipo de produto Martillo cincelador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0611321000
EAN/GTIN 3165140461320
Número do fabricante 0611321000
Número L L00590 142

Descrição

Descripción:

  • Martillo Con SDS max GSH 5 CE, el GSH 5 CE Professional se ha desarrollado especialmente en el segmento de martillo SDS max de Bosch para garantizar un manejo cómodo y una menor fatiga en aplicaciones que requieren mucho tiempo
  • El control de vibraciones y su bajo peso facilitan el trabajo en aplicaciones continuas y que requieren mucho tiempo
  • El martillo está diseñado para una larga vida útil y se caracteriza por componentes metálicos robustos y un sistema lubricador optimizado
  • El potente motor ofrece 8,3 julios de energía de impacto para un alto rendimiento de extracción
  • Este herramienta eléctrica está diseñado principalmente para cinceles horizontales en hormigón y piedra
  • Es compatible con el sistema de extracción de polvo GDE max Professional
  • El GSH 5 CE PROFESSIONAL dispone de bloqueo por interruptor, número de revoluciones constante, preselección de velocidad y Vario-lock

Característica:

  • Peso: 6,2 kg
  • Potencia nominal de entrada: 1150 W
  • Energía de golpeo (según EPTA 05/2016): 8,3 J
  • Ritmo de golpeo a velocidad nominal: 1300 - 2900 bpm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [cincelado en hormigón]: 1. 5 m/s²
  • Voltaje, eléctrico: 230 V
  • Inestabilidad K [cincelado en hormigón]: 11,0 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 105 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 235 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 480 mm
  • Soporte de la herramienta: SDS max

Volumen de suministro:

  • Mango adicional
  • Tubo de engrase
  • Paño de máquina
  • Escarpín de 400 mm
  • Estuche de trabajo

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta