Martillo perforador con SDS plus GBH 2-26 Professional.

N.º do artigo: 06112A3000
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
Haste SDS Plus
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Martillo perforador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 06112A3000
EAN/GTIN 3165140859127
Número do fabricante 06112A3000
Número L L00590 923

Descrição

Descripción:

  • martillo perforador Con SDS plus GBH 2-26, el GBH 2-26 PROFESSIONAL es el modelo más completo para uso diario en el segmento martillo perforador con cable SDS plus de Bosch
  • Proporciona una energía de percusión de 2,7 Joule y genera un avance de taladrado rápido
  • Gracias a sus componentes de alta calidad, es fiable y robusto con una larga vida útil
  • El modo de cincel opcional permite su uso en una amplia gama de aplicaciones
  • Este herramienta eléctrica es adecuado para perforar y cincelar en hormigón, mampostería, madera y metal
  • Es compatible con varios accesorios del sistema para la extracción de polvo
  • Además, el GBH 2-26 Professional tiene funciones como rotación derecha/izquierda, acoplamiento de sobrecarga, número de revoluciones variable y Vario-lock

Característica:

  • Diámetro de perforación en hormigón, taladro percutor: 4 - 26 mm
  • Diámetro de perforación en hormigón con brocas huecas: 16 - 68 mm
  • Peso: 2,7 kg
  • Máx. Diámetro de la broca en metal: 13 mm
  • Máx. Taladro Ø madera: 30 mm
  • Máx. Taladro Ø albañilería, brocas: 68 mm
  • Velocidad nominal: 0 - 900 min-1
  • Potencia nominal de entrada: 830 W
  • Ámbito de aplicación opc. hormigón, taladro percutor: 8 - 16 mm
  • Energía de golpe (según EPTA 05/2016): 2,7 J
  • Ritmo de golpe a velocidad nominal: 0 - 4000 bpm
  • Voltaje, eléctrico: 230 V
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 83 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 210 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 377 mm
  • Soporte de la herramienta: SDS plus

Volumen de suministro:

  • Mango adicional
  • 1 maletín L-BOXX
  • Detención de profundidad 210 mm
  • Lopa de máquina

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta