Martillo perforador con SDS plus GBH 3000-28 Professional.

N.º do artigo: 061124A006
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
Haste SDS Plus
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Martillo perforador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 061124A006
EAN/GTIN 3165140765169
Número do fabricante 061124A006
Número L L00620 76

Descrição

Descripción:

  • Set profesional: martillo perforador GBH 3000 en el caso de un artesano
  • Distribución equilibrada del peso a través del diseño en L para un trabajo más cómodo
  • Bajas vibraciones para un trabajo más cómodo con Bosch Vibration Control
  • Placa de cepillos giratoria para la misma fuerza en el giro a derecha y a izquierda
  • 1 x martillo perforador GBH 3000 , caja para artesanos, taladro de abrazadera rápida, tope de profundidad, sSDS Plus Swap Fodder, Mango adicional

Característica:

  • Volumen: 23,303 dm3
  • Peso bruto: 6,5 kg
  • Peso neto: 3,945 kg
  • Dimensión Anchura: 362 mm
  • Dimensión de altura: 133 mm
  • Longitud de la dimensión: 484 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta