Martillo perforador con SDS plus GBH 3-28 Professional.

N.º do artigo: 061124A000
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
Haste SDS Plus
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Martillo perforador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 061124A000
EAN/GTIN 3165140471176
Número do fabricante 061124A000
Número L L00590 22

Descrição

Descripción:

  • martillo perforador Con SDS más GBH 3-28 DFR, el GBH 3-28 DFR Professional tiene el rendimiento más versátil del segmento SDS más martillo perforador con cable
  • La carcasa compacta permite una amplia gama de aplicaciones en espacio limitado
  • El diseño en forma de L garantiza una distribución equilibrada del peso y un control de vibración para un funcionamiento continuo sin esfuerzo
  • Gracias a su motor de 800 vatios y a un peso de herramienta de sólo 3,6 kg, tiene una alta relación potencia/peso
  • Este herramienta eléctrica es adecuado para perforar y cincelar en hormigón, mampostería, madera y metal
  • Es compatible con varios accesorios del sistema para la extracción de polvo
  • Además, el GBH 3-28 DFR Professional dispone de un portabrocas de liberación rápida para brocas redondas, un portabrocas de cambio , rotación derecha/izquierda, acoplamiento de sobrecarga, número de revoluciones variable y Vario-lock

Característica:

  • Taladro Ø hormigón, taladro percutor: 4 - 28 mm
  • Peso: 3,6 kg
  • Máx. Diámetro de perforación en metal: 13 mm
  • Máx. Ø taladro madera: 30 mm
  • Máx. Taladro Ø mampostería, brocas: 82 mm
  • Velocidad nominal: 0 - 900 min-1
  • Potencia nominal de entrada: 800 W
  • Ámbito de aplicación hormigón, taladro percutor: 12 - 18 mm
  • Energía de carrera (según EPTA 05/2016): 3,1 J
  • Ritmo de carrera a velocidad nominal: 0 - 4000 bpm
  • Voltaje, eléctrico: 230 V
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 354 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 233 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 233 mm
  • Soporte de la herramienta: SDS plus

Volumen de suministro:

  • Freno de profundidad 210 mm
  • Lopa de máquina
  • Caja de herramientas
  • Portabrocas de cambio rápido 13 mm
  • Portabrocas extraíble SDS plus
  • Mango auxiliar
  • Tubo de engrase

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta