Calibre de precisión, 100 mm, 20 hojas, 0,05-1,00 mm

N.º do artigo: 0606130
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Calibre espesores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0606130
EAN/GTIN 4029713283575
Número do fabricante 0606130
Número L L40510 757

Descrição

Ejecución:

  • Cuchillas cónicas
  • ancho 10mm
  • longitud de la hoja 100 mm
  • tuerca de bloqueo

Descripción:

Calibrador de espesor, compuesto por 20 láminas de calibrador de espesor de forma cónica. Longitud de la hoja 100mm, ancho de la hoja 10mm. Rango de medición 0,05-1,00mm. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Rango de medición (mm): 0,05 - 1

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta