Ejecución:
- Rango de medición [mm]: 25 ÷ 50
- Rango de medición [pulg:] 1 ÷ 2
- Errores máximos permitidos [µm]: 4
- Error de paralelismo máx. permitido [µm]: 2
- Resolución [mm] : 0,001
- Resolución [pulg]: .00005
- Dimensión A [mm]: 189
- Dimensión B [mm]: 72
- Dimensión C [mm]: Ø 6,5
- Dimensión D [mm]: 26
Descripción:
Micrómetro de exteriores digital, 25-50 mm, MICROMASTER IP54
Característica:
- Cero: Flotante
- Material: Insertos: carburo de tungsteno
- Paso de rosca: 0,5 mm
- Grado de protección: IP54; IP40 (con opto-RS232)
- Pantalla: LCD; Tamaño de los dígitos: 7 mm
- Función(es): Espera después de 10 min; Bloqueo de pantalla (excepto EASY)
- Autonomía: 2'000 ÷ 4'000 horas
- Fuerza de medición: ≤ 10 N
- Unidades: mm / in
- Tipo de batería: Pila de botón CR2032
Norma:
DIN 863 T1
Volumen de suministro:
Micrómetro; Batería (1x); Informe de medición; Declaración de conformidad