Micrómetro de exteriores digital, 0 ÷ 30 mm, MICROMASTER IP54

N.º do artigo: 06030020
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tecnologia de medição digital
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 06030020
EAN/GTIN 7630041116298
Número do fabricante 06030020
Número L L41140 359

Descrição

Ejecución:

  • Rango de medición [mm]: 0 ÷ 30
  • Rango de medición [pulg]: 0 ÷ 1,2
  • Errores máximos permitidos [µm]: 4
  • Error de paralelismo máx. permitido [µm]: 2
  • Resolución [mm] : 0,001
  • Resolución [pulg]: .00005
  • Dimensión A [mm]: 163
  • Dimensión B [mm]: 66
  • Dimensión C [mm]: Ø 6,5
  • Dimensión D [mm]: 22

Descripción:

Micrómetro de exteriores digital, 0-30 mm, MICROMASTER IP54

Característica:

  • Cero: Flotante
  • Material: Insertos: carburo de tungsteno
  • Paso de rosca: 0,5 mm
  • Grado de protección: IP54; IP40 (con opto-RS232)
  • Pantalla: LCD; Tamaño de los dígitos: 7 mm
  • Función(es): Espera después de 10 min; Bloqueo de pantalla (excepto EASY)
  • Autonomía: 2'000 ÷ 4'000 horas
  • Fuerza de medición: ≤ 10 N
  • Unidades: mm / in
  • Tipo de batería: Pila de botón CR2032

Norma:

DIN 863 T1

Volumen de suministro:

Micrómetro; batería (1x); informe de medición; declaración de conformidad

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta