Sonda magnética (TE tipo K) - para temperaturas de las superficies

N.º do artigo: 0602 4792
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
Tipo de produto Higrómetro y sensor de temperatura

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0602 4792
EAN/GTIN 4029547004407
Número do fabricante 0602 4792
Número L L40550 54

Descrição

Descripción:

Esta sonda mide cómodamente la temperatura superficial porque se puede acoplar a superficies metálicas gracias a la gran fuerza de adhesión del imán (20 N), quedando así ambas manos libres para que el operario pueda realizar otras tareas.
  • Esta sonda se puede conectar a una amplia gama de instrumentos y registradores de datos.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta