Sonda de alimentación resistente y estanca

N.º do artigo: 0602 2292
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
Tipo de produto Higrómetro y sensor de temperatura

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0602 2292
EAN/GTIN 4029547004490
Número do fabricante 0602 2292
Número L L40550 154

Descrição

Descrição:

La sonda para alimentos (con el instrumento de medición adecuado) es ideal para medir temperaturas de los alimentos.
  • la sonda de temperatura está hecha de acero inoxidable higiénico, se puede lavar con agua y es resistente al agua según IP65.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta