Sonda de superficie con cabezal de medición pequeño (TP tipo K) - Headline Online en

N.º do artigo: 0602 0693
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
Tipo de produto Higrómetro y sensor de temperatura

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0602 0693
EAN/GTIN 4029547003486
Número do fabricante 0602 0693
Número L L40550 32

Descrição

Descripción:

La sonda de temperatura de superficie (termopar tipo K) es versátil y se puede emplear en el sector de la construcción y en la industria.
  • Se puede conectar a varios instrumentos de medición
  • También es estanca
  • Como sonda de temperatura de poca masa, convence por su corto tiempo de reacción.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta