Llave de impacto sin cable GDS 18V-1600 HC, 2 x batería ProCORE18V 8.0Ah, L-BOXX 136

N.º do artigo: 06019M1002
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tensão da bateria 18 V
Tipo de produto Atornillador de impacto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 06019M1002
EAN/GTIN 4053423246377
Número do fabricante 06019M1002
Número L L00590 2266

Descrição

Descripción:

  • Llave de impacto sin cable GDS 18V-1600 HC, La GDS 18V-1600 HC Professional es la llave de impacto de 3/4 de pulgada excepcionalmente potente con tecnología sin escobillas BITURBO para las aplicaciones más duras y exigentes
  • El motor sin escobillas integrado combina la potencia de una herramienta con cable con la libertad sin cable y se adapta de forma óptima a las baterías ProCORE18V para un fuerte par de apriete de 1600 Nm y un par de arranque de 2. 200 Nm
  • El modo ajustable de liberación automática de pernos (ABR) evita que los pernos metálicos o las tuercas de unión se caigan y se pierdan, garantizando un manejo cómodo
  • La gran versatilidad en el control de la potencia la proporcionan los 3 niveles de velocidad/par, que permiten la adaptación a los respectivos requisitos de trabajo
  • Todos los ajustes de la herramienta se pueden ejecutar y personalizar cómodamente a través de la aplicación Bosch Toolbox
  • La excepcionalmente potente GDS 18V-1600 HC Professional es adecuada para todas las aplicaciones de metal de M16 a M33, como la construcción de acero, montaje de tuberías y mantenimiento de maquinaria industrial y vehículos de construcción
  • Esta llave de impacto es ideal cuando se necesita la máxima potencia para quitar tornillos y tuercas de unión oxidados y pintados
  • La herramienta es compatible con todas las baterías y cargadores de la alianza AMPShare, incluidas todas las baterías y cargadores del sistema Bosch Professional 18V
  • Para obtener el máximo rendimiento: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • La llave de impacto cuenta con protección electrónica de la célula (ECP), protección electrónica del motor (EMP), indicador de estado de la herramienta con luz LED, portaherramientas de 3/4 de pulgada con anillo a presión y orificio de bloqueo, y un clip de almacenamiento
  • 1 x módulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional
  • 2 x ProCORE18V 8. 0Ah
  • GAL 1880 CV cargador rápido
  • 1/1 L-BOXX inserto para herramienta y cargador
  • L-BOXX 136

Característica:

  • Dimensión de anchura: 360 mm
  • Dimensión altura: 155 mm
  • Dimensión longitud: 447 mm
  • Tensión de la batería: 18.0 V
  • BITURBO: ja
  • Peso bruto: 8,6 kg
  • Par, máx.: 1600 Nm
  • Rango de ajuste del par, máx. 1ª etapa: 600 Nm
  • Rango de ajuste del par, máx. 2ª etapa: 1100 Nm
  • Margen de ajuste del par, máx. 3ª etapa: 1600 Nm
  • Margen de ajuste del par, mín./máx., 1ª etapa: 0/600 Nm
  • Margen de ajuste del par, mín./máx., 2ª etapa: 0/1100 Nm
  • Rango de ajuste del par, mín./máx., 3ª etapa: 0/1600 Nm
  • Niveles de par: 3
  • Peso sin batería: 3.2 kg
  • Régimen de ralentí: 0-800 U/min
  • Velocidad de ralentí (1ª etapa): 0-800 min-1
  • Velocidad de ralentí (2ª etapa): 0-1300 min-1
  • Régimen de ralentí (3ª etapa): 0-1750 min-1
  • Velocidad de ralentí, 1ª etapa, hasta: 800 min-1
  • Régimen de ralentí, 2ª etapa, hasta: 1300 min-1
  • Velocidad de ralentí, hasta: 800 U/min
  • Par de arranque, máx.: 2200 Nm
  • Peso neto: 3,2 kg
  • Número de carreras (1ª etapa): 0-1550 bpm
  • Número de carreras (2ª etapa): 0-2200 bpm
  • Número de golpes (3ª etapa): 0-2350 bpm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [apriete de tornillos y tuercas de tamaño máximo admisible]: 16.5 m/s²
  • Batería de servicio: C
  • Dispositivos de servicio: C
  • Incertidumbre K [apriete de tornillos y tuercas de tamaño máximo admisible]: 1.5 m/s²
  • Volumen: 24,943 dm3
  • Portaherramientas: Cuadrado 3/4

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta