Taladro atornillador a batería GSR 18V-90 FC, 1x clip de cinturón, 1x porta-puntas, solo

N.º do artigo: 06019K6202
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tensão da bateria 18 V
Tipo de produto Taladradora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 06019K6202
EAN/GTIN 4059952617411
Número do fabricante 06019K6202
Número L L00590 1762

Descrição

Descripción:

  • El potente GSR 18V-90 FC Professional forma parte del sistema FlexiClick de Bosch Professional, con el que estará preparado para todos los retos en el lugar de trabajo: el accesorio excéntrico le permite trabajar cerca de bordes y paredes, mientras que el contra-ángulo convierte el taladro en un taladro angular.
  • Estos accesorios se pueden bloquear en un ángulo de 360° en 16 posiciones diferentes sin tener que desmontarlos de la herramienta.
  • Al acoplar el exclusivo accesorio de percusión GFA 18-H, la herramienta se convierte en un completo taladro percutor SDS plus para perforar con percusión sin esfuerzo en hormigón de hasta 10 mm Ø.
  • Con una longitud de cabezal de sólo 136 mm y un par de giro máx.
  • de 64 Nm, tendrá a mano una herramienta extremadamente compacta y potente.
  • El sistema FlexiClick de Bosch Professional: perfectamente equipado para el trabajo profesional.
  • Es perfecta para todos los trabajos de atornillado y taladrado en madera, metal y (en combinación con la GFA 18-H) en hormigón, mampostería y piedra.
  • Está equipada con un motor sin escobillas, transmisión de 2 velocidades, KickBack Control desconectable, embrague de precisión desconectable así como Protección Electrónica del Motor y está preparada para la Conectividad Bluetooth®.

Característica:

  • Ø tornillo, máx.: 12 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [Taladrado en metal] Incertidumbre K [Tornillos: 1.4 m/s²
  • Incertidumbre K [taladrado en metal]: 1.5 m/s²

Volumen de suministro:

  • Caja
  • 1 x clip para cinturón, 1 x portapuntas
  • Sin batería(s) ni cargador

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta