Taladro de impacto sin cable GSB 18V-90 C, 2 baterías recargables GBA 18V 5.0Ah, cargador y L-BOXX

N.º do artigo: 06019K6106
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tensão da bateria 18 V
Tipo de produto Atornillador de impacto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 06019K6106
EAN/GTIN 4059952617350
Número do fabricante 06019K6106
Número L L00590 1622

Descrição

Descrição:

  • Taladro de impacto sin cable GSB 18V-90 C, El GSB 18V-90 C Professional es un potente taladro de impacto sin cable con un motor sin escobillas que ofrece el máximo rendimiento con 64 Nm y 2.100 min-¹
  • Su cabezal compacto de 175 mm garantiza una perfecta manejabilidad
  • El robusto portabrocas metálico de 13 mm garantiza una excelente transmisión de par en cada trabajo
  • El taladro de impacto permite un excelente control de la herramienta para un mayor número de usuarios, así como la protección de la misma: la HMI ofrece una función de control de retroceso ajustable que reduce el riesgo de retroceso en caso de atasco de la herramienta y de rotación repentina de la misma
  • La función de embrague de precisión ajustable evita el exceso de par una vez alcanzado el par preestablecido, reduciendo así el desgaste y el ruido del embrague
  • Esta herramienta está diseñada para perforar madera con un diámetro máximo de 68 mm, así como acero y mampostería de hasta 13 mm de diámetro
  • La GSB 18V-90 C Professional es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18V
  • L-BOXX 136 ;; 2 x batería recargable GBA 18V 5

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Rango de sujeción del portabrocas, mín./máx.: 1,5 / 13 mm
  • Diámetro del taladro madera, máx.: 68 mm
  • Diámetro del taladro acero, máx.: 13 mm
  • Par de apriete (suave/duro/máx. ): 36/64/- Nm
  • Ajustes de par: 21
  • Peso sin batería: 1,2 kg
  • Velocidad de ralentí (1ª marcha / 2ª marcha): 0 - 630 / 0 - 2100 min-1
  • Diámetro del tornillo, máx. : 12 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [taladrado en metal]: 1,5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [taladrado por percusión en mampostería]: 11,8 m/s²
  • Incertidumbre K [taladrado en metal]: 1,2 m/s²
  • Incertidumbre K [taladrado por percusión en mampostería]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 210 mm

Material fornecido:

  • L-BOXX 136
  • 1/1 inserto L-BOXX para herramienta
  • 2 x batería recargable GBA 18V 5,0Ah
  • Cargador rápido GAL 18V-40 Profesional

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta