Llave de impacto giratoria inalámbrica GDS 18V-1050 HC en L-BOXX

N.º do artigo: 06019J8201
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tensão da bateria 18 V
Tipo de produto Atornillador de impacto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 06019J8201
EAN/GTIN 4059952509914
Número do fabricante 06019J8201
Número L L00590 1467

Descrição

Descripción:

  • Llave de impacto giratoria inalámbrica GDS 18V-1050 HC, para aplicaciones exigentes que requieren un rendimiento total: La llave de impacto giratoria profesional GDS 18V-1050 HC con tecnología sin escobillas BITURBO ofrece el máximo rendimiento y ajuste del modo de funcionamiento
  • La tecnología sin escobillas BITURBO integrada está totalmente optimizada para ProCORE18V baterías y ofrece un fuerte par de apriete de 1,050 Nm y un par de ruptura de 1,700 Nm
  • Alta versatilidad gracias a dos modos de funcionamiento estándar en la interfaz de usuario: Modo de metal y modo de madera , para evitar la rotura de las cabezas de los pernos y la pérdida de tornillos o tuercas metálicos reduciendo o desactivando la llave de impacto giratoria
  • Todos los modos de funcionamiento se pueden configurar de forma individual rápidamente a través de la aplicación Bosch Toolbox
  • Tres niveles diferentes de velocidad/par proporcionan mayor flexibilidad y control
  • El GDS 18V-1050 HC PROFESSIONAL es la llave de impacto giratoria de potencia completa para apretar y tornillos y tuercas metálicos alojamiento hasta M 24 para una amplia gama de tareas como construcción de acero, montaje de tuberías, mantenimiento de vehículos o el uso de tornillos/pernos de anclaje en estructuras de madera
  • Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18V; utilice ProCORE18V ≥ 5,5 Ah para obtener la máxima potencia
  • El GDS 18V-1050 HC Professional dispone de protección electrónica de celdas , protección electrónica del motor , indicador de estado de la herramienta con luz LED, clip de almacenamiento y portaherramientas de 3/4 pulg con anillo de retención y orificio de fusible

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Par, máx.: 1050 Nm
  • Intervalo de ajuste del par, mín./máx., 1ª etapa: 0/350 Nm
  • Intervalo de ajuste del par, mín./máx., 2ª etapa: 0/650 Nm
  • Intervalo de ajuste del par, mín./máx., 3ª etapa: 0/1050 Nm
  • Ajustes de par: 3
  • Peso sin batería: 2,9 kg
  • Velocidad de ralentí (2ª etapa): 0-1300 min-1
  • Velocidad de ralentí (3ª. Etapa): 0-2600 bpm
  • Velocidad de carrera: 0-2600 bpm
  • Diámetro de los tornillos: M 14 - M 24
  • Valor de emisión de vibraciones ah [apriete de tornillos y tuercas de tamaño máximo admisible]: 13,5 m/s²
  • Incertidumbre K [apriete de tornillos y tuercas de tamaño máximo admisible]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 86 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 240 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 222 mm
  • Montaje de la herramienta: cuadrado de 3/4''

Volumen de suministro:

  • 1 x Módulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional
  • 1/1 L-BOXX inserto para herramienta y cargador
  • L-BOXX 136

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta