Taladro/destornillador de impacto inalámbrico GSB 18V-150 C.

N.º do artigo: 06019J5101
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de bateria Ion de litio
Tensão da bateria 18 V
Tipo de produto Atornillador de impacto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 06019J5101
EAN/GTIN 4059952523255
Número do fabricante 06019J5101
Número L L00590 1405

Descrição

Descripción:

  • Taladro/destornillador de impacto inalámbrico GSB 18V-150 C, el GSB 18V-150 C Professional es un taladro de impacto inteligente con una potencia y control únicos para un trabajo fácil y flexible
  • Perfecto para atornillar, perforar y perforar impactos, permite un progreso de trabajo extremadamente rápido gracias a las baterías ProCORE18V excepcionalmente potentes y a un motor sin escobillas con tecnología BITURBO a un par máximo de 150 Nm
  • La precisa Electronic Angel Detection garantiza siempre el ángulo correcto en tornillos largos y el KickBack Control acoplable reduce el riesgo de rotación repentina alrededor del eje cuando la herramienta se atasca
  • Gracias al portabrocas de metal y al engranaje de metal, el taladro de impacto es extremadamente fiable y robusto en todo momento cuando realmente importa
  • Es la elección ideal para atornillar, perforar y perforar impactos en varios materiales como madera, metal y mampostería
  • El taladro/destornillador es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18V; utilice ProCORE18V ≥ 5,5 Ah para obtener la máxima potencia

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Tipo de batería: iones de litio
  • Alcance de sujeción del portabrocas, mín./máx.: 1,5 / 13 mm
  • Taladro Ø madera, máx.: 150 mm
  • Taladro Ø albañilería, máx. 20 mm
  • Taladro Ø acero, máx.: 16 mm
  • Par (suave/duro/máx.): 84/100/150 Nm
  • Pasos de par: 25+2
  • Peso sin batería: 2,2 kg
  • Velocidad en vacío (1ª marcha / 2ª marcha): 0 - 550 / 0,5 rpm. Engranaje): 0 - 550 / 0 - 2200 min-1
  • Velocidad de carrera, máx.: 30000 bpm
  • Diámetro del tornillo, máx.: 13 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [taladrado en metal]: 2,5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [taladrado por percusión en mampostería]: 9. 5 m/s²
  • Incertidumbre K [perforación en metal]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [perforación por percusión en mampostería]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 220 mm

Volumen de suministro:

  • Mango auxiliar
  • Caja de cartón

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta