Taladro-atornillador con batería GSR 18 V-28:

N.º do artigo: 06019J5001
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tensão da bateria 18 V
Tipo de produto Taladro-atornillador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 06019J5001
EAN/GTIN 4059952523200
Número do fabricante 06019J5001
Número L L00590 1420

Descrição

Descripción:

  • Taladro/destornillador inalámbrico GSR 18V-150 C, el GSR 18V-150 C Professional es el taladro/destornillador inteligente con un rendimiento y control únicos para una amplia gama de tareas de atornillado y taladrado
  • Es la elección perfecta para un progreso de trabajo extremadamente rápido gracias a sus ProCORE18V baterías excepcionalmente potentes y a un motor sin escobillas con tecnología BITURBO a un par máximo de 150 Nm
  • La precisa Electronic Angel Detection garantiza siempre el ángulo correcto en tornillos largos y el KickBack Control acoplable reduce el riesgo de rotación repentina alrededor del eje cuando la herramienta se atasca
  • Gracias al portabrocas de metal y al engranaje de metal, el taladro es extremadamente fiable y robusto en cualquier ubicación
  • El GSR 18V-150 C Professional muestra resultados óptimos al atornillar y taladrar madera y metal, especialmente al taladrar diámetros grandes, por ejemplo Sierras de corona de hasta 150 mm
  • El taladro/destornillador es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18V; utilice ProCORE18V ≥ 5,5 Ah para obtener la máxima potencia

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Tipo de batería: iones de litio
  • Rango de sujeción del portabrocas, mín./máx.: 1,5 / 13 mm
  • Diámetro del taladro para madera, máx.: 150 mm
  • Diámetro del taladro para acero, máx.: 16 mm
  • Par de apriete (suave/duro/máx.): 84/100/150 Nm
  • Ajustes del par de apriete: 25+1
  • Peso excl. Batería: 2,1 kg
  • Velocidad de ralentí (1ª marcha / 2ª marcha): 0 - 550 / 0 - 2200 min-1
  • Diámetro del tornillo, máx.: 13 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [taladrado en metal]: 2,5 m/s²
  • Vibración inestable K [taladrado en metal]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 220 mm

Volumen de suministro:

  • Mango auxiliar
  • Caja de cartón

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta