Llave de impacto giratoria inalámbrica GDX 18V-200 pulg. L-BOXX

N.º do artigo: 06019J2205
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tensão da bateria 18 V
Tipo de produto Atornillador de impacto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 06019J2205
EAN/GTIN 4059952596693
Número do fabricante 06019J2205
Número L L00590 1382

Descrição

Descripción:

  • Destornillador de impacto giratorio inalámbrico GDX 18V-200 El GDX 18V-200 Professional combina potencia de accionamiento sin escobillas, diseño compacto y un portaherramientas 2 en 1 para ofrecer la máxima flexibilidad
  • El exclusivo portaherramientas 2 en 1 con hexágono interior de ¼ pulg
  • Y cuadrado de ½ pulg
  • Lo hace versátil e ideal para una amplia gama de aplicaciones
  • Cuenta con un motor sin escobillas de alto rendimiento y ofrece un par de 200 Nm, un par de ruptura de 350 Nm, un excelente rendimiento de la batería y una larga vida útil de la herramienta
  • Para un mejor control del número de revoluciones y del par, el GDX 18V-200 está equipado con un interruptor del acelerador
  • El GDX 18V-200 Professional es la opción ideal para apretar y quitar tornillos cuando se trabaja en chapa metálica, metal o madera
  • También es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 18 V
  • La unidad también incluye protección electrónica de células , una luz LED y un clip para el cinturón

Característica:

  • Volumen: 24,887 dm3
  • Peso bruto: 3,444 kg
  • Peso neto: 1,2 kg
  • Dimensión Anchura: 360 mm
  • Dimensión de altura: 155 mm
  • Longitud de la dimensión: 446 mm

Volumen de suministro:

  • Inserto de 1/2 L-BOXX para herramienta y cargador
  • Inserto de 1/2 L-BOXX para accesorios
  • L-BOXX 136

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta