Amoladora angular de batería GWX 18V-7, 125 mm

N.º do artigo: 06019H9101
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
Série Sistema X-LOCK
Tensão da bateria 18 V
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Lijadoras angulares

Números de identificação e classificações

Número do artigo 06019H9101
EAN/GTIN 4059952568973
Número do fabricante 06019H9101
Número L L00590 1384

Descrição

Descripción:

  • Amoladora angular de batería GWX 18V-7, la amoladora angular de batería GWX 18V-7 Professional es la solución de Bosch para un cortador de potencia compacto y práctico con una sólida alimentación de 18 voltios y sistema X-LOCK
  • Su motor sin escobillas proporciona la misma potencia que una amoladora angular de 700 vatios con cable para un funcionamiento fiable
  • Gracias al sistema X-LOCK sin herramientas, accesorios se puede cambiar en un instante para que los usuarios puedan concentrarse en lo que es realmente importante: El trabajo por delante
  • El diseño ligero de la GWX 18V-7 y la circunferencia de agarre fina permiten una separación cómoda y versátil
  • Este lijadoras angulares es ideal para todos los trabajos de separación en metal, baldosas o mampostería
  • El dispositivo es compatible con X-LOCK accesorios, todas las baterías Bosch Professional de 18 voltios y las campanas extractoras Bosch GDE 115/125 FC-T Professional y GDE 125 EA-T Professional

Característica:

  • Voltaje de la batería: 18,0 V
  • Peso sin batería: 1,6 kg
  • Peso con batería: 2,3 kg
  • Velocidad en vacío: 11000 min-1
  • Disco de desbaste/división, Ø: 125 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [desbaste superficial (desbaste)]: 9. 0 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [rectificado con lámina abrasiva]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [rectificado de superficies (desbaste)]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [rectificado con lámina abrasiva]: 2,5 m/s²

Volumen de suministro:

  • Caja de cartón
  • Funda protectora
  • Mango adicional

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta