Taladro/destornillador de impacto inalámbrico GSB 18V-55, versión Solo sin batería ni cargador

N.º do artigo: 06019H5302
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tensão da bateria 18 V
Tipo de produto Atornillador de impacto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 06019H5302
EAN/GTIN 4059952509396
Número do fabricante 06019H5302
Número L L00590 1518

Descrição

Descripción:

  • Taladro/destornillador inalámbrico GSB 18V-55, robusto y potente: El taladro/destornillador inalámbrico GSB 18V-55 Professional con motor sin escobillas es la herramienta básica ideal en el segmento 18V de Bosch
  • Con un alto potencial de rendimiento de 55 Nm y 1,750 rpm, el dispositivo simplemente ofrece la máxima eficiencia en el lugar de trabajo, especialmente cuando se trabaja en madera, metal y mampostería
  • Su robusto portabrocas de metal de 13 mm de Roehm ofrece el transmisión de fuerza ideal para una amplia gama de aplicaciones de perforación, perforación de impacto y atornillado
  • El motor sin escobillas del taladro garantiza una larga vida útil de la herramienta y una mayor duración de la batería
  • El dispositivo es adecuado para taladrar y perforar impactos en madera , acero y mampostería y para diámetros de tornillo de hasta 10 mm
  • Es compatible con todas las baterías Bosch Professional 18V, incluidas ProCORE18V baterías y cargadores
  • El GSB 18V-55 Professional también cuenta con 2 engranajes, bloqueo automático, protección electrónica de celdas, protección electrónica del motor, luz LED, batería de iones de litio, portabrocas de metal, engranaje metálico y rotación derecha/izquierda

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Tipo de batería: iones de litio
  • Rango de sujeción del portabrocas, mín./máx.: 1,5 / 13 mm
  • Del taladro Ø madera, máx.: 35 mm
  • Del taladro Ø albañilería, máx. 13 mm
  • Perforación Ø acero, máx.: 13 mm
  • Par (suave/duro/máx.): 28/55/- Nm
  • Pasos de par: 20+2
  • Peso sin batería: 1 kg
  • Velocidad en vacío (1ª marcha / 2ª marcha): 0 - 460 / 0 - 1800 min-1
  • Diámetro del tornillo, máx.: 10 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [taladrado en metal]: 1,5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [taladrado por percusión en mampostería]: 11. 0 m/s²
  • Incertidumbre K [perforación en metal]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [perforación por percusión en mampostería]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 207 mm

Volumen de suministro:

  • Caja de cartón
  • Sin batería(s) y sin cargador

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta