Unidad de succión recargable GAS 12V, con 2 x 3,0 Ah Li-Ion batería, L-BOXX

N.º do artigo: 06019E3003
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
Alimentação de energia a batería
Tipo de produto Aparato de limpieza para suelos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 06019E3003
EAN/GTIN 3165140910712
Número do fabricante 06019E3003
Número L L00590 610

Descrição

Descripción:

  • ASPIRADOR de batería GAS 12V, EL GAS 12 V Professional es el aspirador de mano 12V extremadamente compacto de Bosch, ideal para aspirar en seco
  • Ofrece libertad inalámbrica para la limpieza, incluso lejos de tomas de corriente
  • Su diseño extremadamente compacto garantiza una movilidad sin restricciones y un buen manejo, y se adapta incluso a la L-BOXX 102 más pequeña para un transporte cómodo
  • Con el tubo de extensión incluido, EL GAS 12 V Professional se puede utilizar fácilmente en ubicaciones estrechas y remotas

Característica:

  • Tensión de la batería: 12,0 V
  • Superficie del filtro: 408 cm²
  • Peso sin batería: 0,7 kg
  • Máx. Velocidad del flujo de aire (turbina): 15,0 l/s
  • Máx. Presión negativa (turbina): 45 mbar

Volumen de suministro:

  • 1 x filtro de pliegues planos
  • boquilla ranurada
  • L-BOXX 102
  • Cargador rápido GAL 12V-40 Professional
  • 1/2 L-BOXX inserto para GAS 12 V
  • 1/2 L-BOXX inserto para cargador y batería
  • 2 x batería recargable GBA 12V 3.0Ah

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta