Llave de impacto giratoria inalámbrica GDR 12V-110, versión Solo

N.º do artigo: 06019E0002
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tensão da bateria 12 V
Tipo de produto Atornillador de impacto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 06019E0002
EAN/GTIN 3165140763011
Número do fabricante 06019E0002
Número L L00590 1181

Descrição

Descripción:

  • Llave de impacto giratoria inalámbrica GDR 12V-110
  • la llave de impacto giratoria inalámbrica GDR 12V-110 Professional con motor sin escobillas es la solución más compacta de la clase de 12 voltios de Bosch
  • Su diseño compacto garantiza un manejo perfecto incluso en los lugares más estrechos y elevados
  • Para una mayor precisión del tornillo, el Power Control de 2 etapas del tornillo de impacto giratorio evita el apriete excesivo de los tornillos pequeños
  • El dispositivo tiene un potente par de 110 Nm y, por lo tanto, es adecuado para la mayoría de las aplicaciones de llave de impacto giratoria inalámbrica más comunes
  • Este herramienta eléctrica está diseñado para trabajar con pernos de diámetro M 4 a M 12
  • Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 12 voltios
  • El GDR 12V-110 PROFESIONAL también cuenta con un indicador de nivel de carga, protección electrónica de células, un batería de iones de litio, preselección de velocidad y número de revoluciones variable

Característica:

  • Tensión de la batería: 12,0 V
  • Par de giro, máx.: 110 Nm
  • Configuraciones del par de giro: 2
  • Peso con batería: 0,9 kg
  • Velocidad en vacío (1. Etapa): 0-3100 bpm
  • Velocidad de carrera: 0-3100 bpm
  • Diámetro de los tornillos: M 4 - M 12
  • Valor de emisión de vibraciones ah [apriete de tornillos y tuercas de tamaño máximo admisible]: 10,0 m/s²
  • Incertidumbre K [apriete de tornillos y tuercas de tamaño máximo admisible]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 54 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 177 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 139 mm
  • Soporte de la herramienta: 1/4'' hexagonal Uni

Volumen de suministro:

  • Caja
  • Inserto L-BOXX para herramienta
  • Sin batería(s) ni cargador

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta