Pulse el cartucho de la batería GCG 18V-310

N.º do artigo: 06019C4100
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Disponível em 1-2 semanas

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tensão da bateria 18 V
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Bomba de grasa

Identificação e classificação

Número do artigo 06019C4100
Copiar
EAN/GTIN 3165140708968
Copiar
Número do fabricante 06019C4100
Copiar
Número L L00590 1263
Copiar
Fabricante Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

  • Prensa de Cartucho de Batería GCG 18V-310 El compacto GCG 18V-310 de pistola de calafatear ofrece comodidad asistida por batería para cartuchos de hasta 310 ml
  • Gracias a la preselección de velocidad con 9 ajustes de velocidad y disparador número de revoluciones variable, la regulación del flujo de material es un juego para niños
  • Con una fuerza de presión de 3,5 kN y un avance máximo de 8 mm/s, incluso para adhesivos viscosos, esto permite un rápido progreso
  • La función de retroceso automático del útil detiene la presión en la varilla de empuje al soltar la tapa, evitando que el material gotee o gotee
  • Esta prensa de cartucho del acumulador es ideal para dosificación y sellado
  • Se puede utilizar con todo tipo de cartuchos de sellante y adhesivo
  • El dispositivo es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18V

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Fuerza de presión: 3,5 kN
  • Peso sin batería: 2 kg
  • Capacidad del cartucho: 310 ml
  • Frecuencia de alimentación: 8 mm/seg

Material fornecido:

  • Caja de cartón

Produtos adequados

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person