Taladro/destornillador de impacto inalámbrico GSB 12V-15, versión Solo

N.º do artigo: 06019B6901
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tensão da bateria 12 V
Tipo de produto Atornillador de impacto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 06019B6901
EAN/GTIN 3165140630405
Número do fabricante 06019B6901
Número L L00590 835

Descrição

Descripción:

  • Taladro/destornillador de impacto inalámbrico GSB 12V-15, el taladro/destornillador inalámbrico GSB 12V-15 Professional con función de taladro de impacto ofrece un equilibrio entre potencia y tamaño en la clase de 12 voltios de Bosch
  • Con un par duro de 30 Nm y 0-1,300 rpm, el taladro ofrece una combinación ideal de potencia y tamaño pequeño
  • Su diseño compacto permite un manejo óptimo y es ideal para trabajar sobre el techo y en espacios reducidos
  • La protección electrónica de celdas del tornillo perforador evita la sobrecarga, el sobrecalentamiento y la descarga profunda
  • La función de taladro de impacto de esta herramienta eléctrica está diseñada para taladrar en madera con un diámetro máximo de 19 mm, en acero y mampostería de hasta 10 mm y para diámetros de tornillo de hasta 7 mm
  • El dispositivo es compatible con todas las baterías y cargadores de 12 voltios de Bosch Professional
  • El GSB 12V-15 Professional también cuenta con 2 engranajes, bloqueo automático, indicador de nivel de carga, protección electrónica del motor y tecnología de iones de litio

Característica:

  • Tensión de la batería: 12,0 V
  • Rango de sujeción del portabrocas, mín./máx.: 1 / 10 mm
  • Taladro Ø madera, máx.: 19 mm
  • Taladro Ø albañilería, máx.: 10 mm
  • Taladro Ø acero, máx.: 10 mm
  • Par (suave/duro/máx. ): 15/30/- Nm
  • Pasos de par: 20+1
  • Rango de apriete, máx.: 0,0 mm
  • Rango de apriete, mín.: 0,0 mm
  • Velocidad en vacío (1ª marcha / 2ª marcha): 0 - 380 / 0 - 1300 min-1
  • Velocidad de carrera, máx. Valor de emisión de vibraciones ah [taladrado en metal]: 1,5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [taladrado por percusión en mampostería]: 1,5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [atornillado]: 1,5 m/s². 5 m/s²
  • Diámetro del cuello del husillo: 0,0 mm
  • Incertidumbre K [taladrado en metal]: 2,5 m/s²
  • Incertidumbre K [taladrado por percusión en mampostería]: 10,5 m/s²
  • Incertidumbre K [atornillado]: 2,5 m/s²

Volumen de suministro:

  • Cartón
  • Inserto de 1/2 L-BOXX para herramienta y cargador
  • Sin batería(s) y cargador

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta