Amoladora recta sin cable GGS 18V-20 en L-BOXX

N.º do artigo: 06019B5400
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
Tensão da bateria 18 V
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Lijadora recta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 06019B5400
EAN/GTIN 4059952607108
Número do fabricante 06019B5400
Número L L00590 1637

Descrição

Descripción:

  • Amoladora recta sin cable GGS 18V-20
  • El motor sin escobillas de la GGS 18V-20 Professional está óptimamente adaptado a la tecnología de baterías ProCORE18V y ofrece una potencia sin cable equivalente a la de una amoladora recta con cable de 700 W
  • Compacta y ligera, con una longitud de 310 mm, una pequeña circunferencia de mango de 156 mm y un peso de sólo 1,2 kg, es fácil y cómoda de usar, incluso cuando se trabaja por encima de la cabeza
  • El motor sin escobillas y la protección contra sobrecargas garantizan una larga vida útil de la herramienta
  • Gracias al uso de piedras de amolar de alta calidad, la GGS 18V-20 Professional es perfecta para amolar metal
  • Es compatible con todas las baterías de 18V de Bosch y con los cargadores
  • La función de seguridad de protección contra el reinicio evita que la amoladora se reinicie involuntariamente tras una interrupción del suministro eléctrico
  • Incluido en la entrega: L-BOXX 136 , 2 llaves de boca de 19 mm

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Peso sin batería: 1,2 kg
  • Velocidad en vacío: 24000 min-1
  • Valor de emisión de vibraciones ah [rectificado de superficies (desbaste con muela abrasiva de 25 mm de diámetro)]: 3,3 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [rectificado de superficies (desbaste con muela abrasiva de 50 mm de diámetro)]: 11. 0 m/s²
  • Incertidumbre K [rectificado de superficies (desbaste con muela de 25 mm de diámetro)]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [rectificado de superficies (desbaste con muela de 50 mm de diámetro)]: 1,5 m/s²
  • Pinza de sujeción: pinza de sujeción

Volumen de suministro:

  • L-BOXX 136
  • 2 x llave fija 19 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta