Tijeras universales GUS 12V-300, versión Solo

N.º do artigo: 06019B2901
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
Número de baterias incluídas 0
Tensão da bateria 12 V
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Tijera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 06019B2901
EAN/GTIN 3165140607414
Número do fabricante 06019B2901
Número L L00590 780

Descrição

Descrição:

  • Tijeras universales inalámbricas GUS 12V-300, las tijeras universales profesionales GUS 12V-300 ofrecen una solución rápida para aplicaciones profesionales
  • La cuchilla multimaterial autoafilable permite aplicaciones versátiles
  • Además, el alto número de revoluciones en régimen de marcha sin carga de las tijeras y una buena relación de rotación en materiales blandos y flexibles hacen posible un rápido progreso
  • El potente diseño también permite una alta capacidad de corte de hasta 150 m por Ah de carga de la batería
  • Este herramienta eléctrica es adecuado para cortar PVC, alfombras, cartón, cuero y tejidos
  • Compatible con todas las herramientas y cargadores Bosch Professional 12V
  • El GUS 12V-300 Professional también tiene una función de autoafilado y una batería de ión litio

Característica:

  • Tensión de la batería: 12,0 V
  • Peso incl. batería: 1,0 kg
  • Carrera en vacío: 700 min-1
  • Capacidad de corte en PVC (con 4 Ah), máx.: 300 m

Material fornecido:

  • Caja
  • Inserto de 1/2 L-BOXX para herramienta
  • Sin batería(s) ni cargador

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta