Tijeras metálicas inalámbricas GSC 12V-13, con batería de ión litio de 2 x 2,0 Ah, L-BOXX

N.º do artigo: 0601926108
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade
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
Tensão da bateria 12 V
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Cizallas para chapa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0601926108
EAN/GTIN 3165140730761
Número do fabricante 0601926108
Número L L00590 8
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

  • Tijeras metálicas sin cable GSC 12V-13, la GSC 12V-13 Professional es la tijeras metálicas sin cable más compacta y práctica de Bosch en la categoría 12V
  • Tiene un diseño extremadamente compacto y ergonómico y, por lo tanto, es perfecto para cortes rápidos
  • La cabeza se ha optimizado especialmente para ofrecer una excelente movilidad en las curvas
  • El cizalla es adecuado para cortar una amplia gama de metales de hasta 1,3 mm de grosor
  • Compatible con todas las herramientas y cargadores Bosch Professional 12V

Característica:

  • Capacidad de la batería: 2,0 Ah
  • Tensión de la batería: 12,0 V
  • Peso incl. batería: 1,4 kg
  • Carrera en vacío: 3600 min-1
  • Radio de curvatura mínimo: 15 mm
  • Capacidad de corte aluminio (200 N/mm²), máx. : 1,3 mm
  • Capacidad de corte acero (600 N/mm²), máx.: 0,8 mm
  • Capacidad de corte acero (800 N/mm²), máx.: 0,6 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [corte de chapa]: 7,0 m/s²
  • Incertidumbre K [corte de chapa]: 1,5 m/s²

Material fornecido:

  • Cargador rápido GAL 12V-40 Professional
  • Llave de vaso
  • L-BOXX 102
  • 1/1 L-BOXX inserto para herramienta y cargador
  • 2 x batería recargable GBA 12V 2.0Ah

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta