Amoladora angular BOSCH GWS 24-230 JZ

N.º do artigo: 06018C3300
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Lijadoras angulares

Números de identificação e classificações

Número do artigo 06018C3300
EAN/GTIN 4059952556079
Número do fabricante 06018C3300
Número L L00590 1517

Descrição

Descripción:

  • lijadoras angulares GWS 24-230 JZ, el lijadoras angulares GWS 24 JZ/PZ PROFESSIONAL combina una mayor protección del usuario con una mayor vida útil gracias a su innovadora protección contra el polvo CYCLON TECH
  • Su motor de 2,400 W se encarga de tareas difíciles de rectificado y corte
  • El protector contra polvo CYCLON TECH mantiene hasta un 90% del polvo alejado de componentes internos, lo que prolonga la vida útil de la herramienta
  • La reducción de la vibración del motor y la empuñadura antivibración adicional proporcionan una mayor comodidad de trabajo
  • Este lijadoras angulares permite cortar y moler con gran potencia diferentes materiales, incluidos metal, hormigón y piedra
  • El GWS 24-230 JZ Professional tiene protección de reinicio y arranque suave para una mayor protección del usuario, mientras que el GWS 24 PZ Professional tiene un interruptor de protección para una mayor protección del usuario

Característica:

  • Peso: 5. 8 kg
  • Disco de desbaste de goma, Ø: 180 mm
  • Mango principal: Mango de barra
  • Velocidad en vacío: 8500 min-1
  • Potencia nominal de entrada: 2400 W
  • Interruptor: Interruptor de bloqueo
  • Disco Ø: 180 mm
  • Rosca del husillo de lijado: M14
  • Valor de emisión de vibraciones ah [lijado superficial (desbaste)]: 6. 5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [lijado con lámina abrasiva]: 3,0 m/s²
  • Voltaje, eléctrico: 230 V
  • Rueda de copa, Ø: 140 mm
  • Incertidumbre K [lijado superficial (desbaste)]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [lijado con lámina abrasiva]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 193 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 138 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 530 mm

Volumen de suministro:

  • Llave de dos agujeros
  • Brida de fijación
  • Tuerca de apriete
  • Caja
  • Protector de tapa
  • Mango adicional

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta