Batería Multi-Cutter GOP 12V-28, versión Solo, en caja

N.º do artigo: 06018B5001
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Número de baterias incluídas 0
Tensão da bateria 12 V
Tipo de produto Osciladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 06018B5001
EAN/GTIN 3165140842501
Número do fabricante 06018B5001
Número L L00590 812

Descrição

Descripción:

  • Batería Multi-Cutter GOP 12V-28, la herramienta multifunción de batería GOP 12V-28 Professional es la solución más compacta del segmento Starlock de Bosch
  • Su exclusiva interfaz Starlock con una conexión de potencia tridimensional optimizada entre la máquina y accesorios garantiza el mayor transmisión de fuerza posible y, por tanto, un progreso de trabajo más rápido
  • Gracias a la circunferencia de agarre más pequeña, esta herramienta multifunción es muy ergonómica y fácil de usar
  • Además, su bajo peso garantiza un alto nivel de comodidad de funcionamiento y un manejo sencillo
  • Este herramienta eléctrica es adecuado para trabajos de mampostería, cocina y molienda
  • Se puede utilizar para madera, plástico y metal
  • Es compatible con el sistema Starlock
  • Además, el GOP 12V-28 Professional tiene funciones como Constant número de revoluciones, un soporte magnético, Softgrip y preselección de velocidad

Característica:

  • Tensión de la batería: 12,0 V
  • Peso sin batería: 0,81 kg
  • Peso con batería: 1,0 kg
  • Ritmo de oscilación en vacío: 5000 - 20000 min-1
  • Ángulo de oscilación izquierda y derecha: 1.000 - 20000 min. 4 °
  • Valor de emisión de vibraciones ah [aserrado con hoja de sierra de segmentos]: 2,5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [aserrado con hoja de sierra de inmersión]: 9. 2 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [raspado]: 8,3 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [amolado]: 2,9 m/s²
  • Incertidumbre K [aserrado con hoja de sierra de segmentos]: 1. 5 m/s²
  • Incertidumbre K [aserrado con hoja de sierra de inmersión]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [raspado]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [amolado]: 1,5 m/s²

Volumen de suministro:

  • 1 x Hoja de sierra de inmersión Starlock BIM AIZ 32 APB, Madera + Metal, Curved-Tec
  • Cartón
  • Sin batería(s) ni cargador

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta