Sierra circular sin cable GKS 18V-57-2

N.º do artigo: 06016C1200
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Número de baterias incluídas 0
Tensão da bateria 18 V
Tipo de produto Sierra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 06016C1200
EAN/GTIN 4059952610573
Número do fabricante 06016C1200
Número L L00590 1724

Descrição

Descripción:

  • Sierra circular sin cable GKS 18V-57-2, La compacta sierra circular sin cable GKS 18V 57-2 Professional - con hoja de sierra derecha - ofrece un rendimiento impresionante gracias a su potente motor sin escobillas
  • La hoja de sierra de 165 mm permite una profundidad de corte de 57 mm con cortes de 90° y se ha optimizado para el trabajo sin cable, lo que garantiza tanto un avance rápido del corte como la máxima duración de la batería
  • Está equipada con una boquilla de aspiración giratoria de 360° compatible con el sistema Click&Clean
  • Esto favorece una elevada eficacia de aspiración del polvo y garantiza una mayor protección de la salud del usuario
  • La GKS 18V 57-2 Professional es adecuada para serrar madera y compuestos de madera
  • Es compatible con el sistema Bosch Professional de 18 V
  • Para obtener la máxima potencia, utilice ProCORE ≥ 5,5 Ah
  • Está equipada con sistema de frenado rápido, función de soplado de polvo, luz LED, empuñadura delantera para un control perfecto y bloqueo del eje
  • También ofrece la opción de acoplar un gancho de sable independiente
  • Tope-guía paralelo; 1 x hoja de sierra circular, Estándar para madera, 165 x 1,5/1,0 x 20 mm, 24

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Compatible con raíles guía: no
  • Peso sin batería: 2,8 kg
  • Peso con batería: 3,2 kg
  • Velocidad en vacío: 5000 min-1
  • Máx. Capacidad de corte en madera (45°): 41 mm
  • Máx. Capacidad de corte en madera (90°): 57 mm
  • Diámetro de la hoja de sierra: 20 mm
  • Diámetro de la hoja de sierra: 165 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah []: 2,5 m/s²
  • Inestabilidad K []: 1,5 m/s²

Volumen de suministro:

  • Guía paralela
  • 1 x Hoja de sierra circular, Estándar para madera, 165 x 1,5/1,0 x 20 mm, 24
  • Sin batería(s) ni cargador

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta