Sierra de sable de batería GSA 18 V-LI C, versión Solo

N.º do artigo: 06016A5004
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
Tensão da bateria 18 V
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Sierra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 06016A5004
EAN/GTIN 3165140876407
Número do fabricante 06016A5004
Número L L00590 1061

Descrição

Descripción:

  • Sierra de sable inalámbrica GSA 18 V-LI C, la sierra de sable inalámbrica extremadamente compacta GSA 18 V-LI C Professional es extremadamente baja vibración para un trabajo cómodo
  • Con su potente motor, esta sierra de sable de 18 voltios permite un progreso rápido
  • Su sistema SDS de Bosch sin herramientas garantiza un cambio rápido y sencillo de las hojas de sierra
  • El GSA 18 V-LI C Professional es ideal para serrar madera, metal y plástico, así como materiales compuestos de madera y materiales aislantes
  • Compatible con todas las baterías y todos los cargadores Bosch Professional 18 V
  • El GSA 18 V-LI C PROFESSIONAL también cuenta con una luz LED y número de revoluciones variable

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Peso sin batería: 2 kg
  • Peso con batería: 2,5 kg
  • Longitudes de carrera: 21 mm
  • Ritmo de carrera (1ª marcha / 2ª marcha): 0 - 3050 min. Gear): 0 - 3050 min-1
  • Profundidad de corte en madera: 200 mm
  • Profundidad de corte en perfiles metálicos y tubos metálicos: 100 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [aserrado de madera]: 8,0 m/s²
  • Incertidumbre K [aserrado de madera]: 1,5 m/s²

Volumen de suministro:

  • Cartón
  • 1 hoja de sierra de sable S 922 AF, flexible para metal (disponible por separado en paquete de 2: 2 608 656 036)
  • 1 hoja de sierra de sable S 922 EF, flexible para metal (disponible por separado en paquete de 2: 2 608 656 038)
  • 2 hojas de sierra de sable S 922 HF, flexible para madera + metal (disponible por separado en paquete de 5: 2 608 656 016)

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta