Sierra de inmersión GKT 55 GCE con L-BOXX 374

N.º do artigo: 0601675001
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
embalagem Maleta organizada (L-Boxx)
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Sierra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0601675001
EAN/GTIN 3165140607759
Número do fabricante 0601675001
Número L 078181 GKT55GCE

Descrição

Descripción:

Sierra de inmersión GKT 55 GCE
  • La sierra de inmersión profesional GKT 55 GCE con cable proporciona cortes extremadamente precisos y limpios en una amplia gama de materiales
  • Los componentes de alta calidad de la máquina, la hoja de sierra de precisión y el sistema de carriles guía a juego garantizan unos resultados extremadamente precisos
  • El eficaz sistema de aspiración de polvo de la sierra y la hoja de sierra de ruido reducido garantizan un trabajo cómodo, especialmente en interiores
  • Además, el ajuste de velocidad regulable permite realizar cortes en una amplia gama de materiales
  • Esta herramienta es adecuada para cortes de formato y de inmersión en madera, compuestos de madera, paneles y materiales de tablero, así como en aluminio y vidrio acrílico
  • Es compatible con el sistema de aspiración Click & Clean de Bosch y con los sistemas de carriles guía de Festool, Mafell y Makita de Bosch
  • Además, la GKT 55 GCE Professional dispone de funciones como velocidad constante, salida de polvo integrada, preselección de velocidad, bloqueo de husillo, protección contra sobrecarga y arranque suave
  • Incluido en el suministro: L-BOXX 374 (1 600 A01 2G3), 1/1 inserto L-BOXX para herramienta (1 600 A00 2UK), 1x hoja de sierra circular, Top Precision Best for Wood, 165 x 1,8/1,3 x 20 mm, 48 (2 608 642 384), llave Allen.
  • Característica:

    • Placa guía: 310 x 240 mm
    • Peso: 4. 7 kg
    • Longitud del cable: 4 m
    • Velocidad en vacío: 3600 - 6250 min-1
    • Ángulo de inclinación: -1 - 47 °
    • Potencia nominal de entrada: 1400 W
    • Diámetro de la hoja de sierra: 20 mm
    • Diámetro de la hoja de sierra: 165 mm
    • Profundidad de corte sin carril guía (45°): 42 mm
    • Profundidad de corte sin carril guía (90°): 57 mm
    • Valor de emisión de vibraciones ah [aserrado de madera]: 2. 5 m/s²
    • Voltaje, eléctrico: 230 V
    • Inestabilidad K [aserrado de madera]: 1,5 m/s²
    • Dimensiones de la herramienta (anchura): 367 mm
    • Dimensiones de la herramienta (altura): 231 mm
    • Dimensiones de la herramienta (longitud): 231 mm

    Volumen de suministro:

    • L-BOXX 374
    • 1/1 plaquita L-BOXX para herramienta
    • 1 x Hoja de sierra circular, Top Precision Best for Wood, 165 x 1,8/1,3 x 20 mm, 48
    • Llave hexagonal interior

    Conselheiros sobre serviços e produtos

    Compra direta

    Inicie sessão na sua conta