Fresado superior GOF 1250 CE

N.º do artigo: 0601626000
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Fresa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0601626000
EAN/GTIN 3165140690058
Número do fabricante 0601626000
Número L L00590 164

Descrição

Descripción:

  • GOF 1250 CE, la fresa de corte de precisión con encuadernación por cable GOF 1250 CE Professional ofrece un trabajo cómodo con un buen rendimiento
  • El diseño ergonómico del mango permite un manejo sencillo independientemente de la posición de agarre y, por lo tanto, una excelente guía de la herramienta
  • Dispone de un ajuste fino patentado de la profundidad de fresado en pasos de 1/10 mm
  • Además, el exclusivo sistema de bloqueo del husillo facilita y agiliza el cambio de fresas
  • Este herramienta eléctrica es adecuado para moler en madera y plástico
  • El aparato es compatible con varios raíles guía Bosch y el sistema de succión Click & Clean de Bosch
  • Además, el PROFESIONAL GOF 1250 CE tiene características como número de revoluciones constante y preselección de velocidad

Característica:

  • Peso: 3,6 kg
  • Diámetro del manguito copiador: 17,0 mm
  • Velocidad en vacío: 10000 - 24000 min-1
  • Carrera máx. de la cesta de fresado: 60 mm
  • Potencia de entrada nominal: 1250 W
  • Valor de emisión de vibraciones ah [Lijado de madera maciza]: 5. 5 m/s²
  • Voltaje, eléctrico: 230 V
  • Diámetro de la boquilla: 8 mm
  • Inestabilidad K [Lijado de madera maciza]: 2,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 370 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 270 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 170 mm
  • Soporte de la herramienta: 6 - 8,0 mm

Volumen de suministro:

  • Llave de boca 19 mm
  • Paralelo con ajuste fino
  • Adaptador para manguito copiador
  • Pinza de sujeción con tuerca de unión 8 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta