Fresa universal GFF 22 A.

N.º do artigo: 0601620070
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
  • embalagem: Maleta organizada (L-Boxx)
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
embalagem Maleta organizada (L-Boxx)
Tipo de produto Fresa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0601620070
EAN/GTIN 3165140619288
Número do fabricante 0601620070
Número L L00590 191

Descrição

Descripción:

  • GFF 22 A Universal Mill
  • la GFF 22 A Professional con cable de espiga plana ofrece la más alta precisión para conexiones de madera
  • La función de inserción suave y las robustas guías angulares metálicas garantizan unos resultados precisos
  • La fresa tiene numerosos ajustes precisos de ángulo y profundidad que permiten una gran variedad en la fabricación de diferentes juntas
  • El potente motor de 670 vatios proporciona un rendimiento de fresado óptimo para la producción de conexiones transversales, longitudinales y de bastidor
  • Este herramienta eléctrica es adecuado para trabajos de fresado, unión y motosierra en madera, madera laminada y plástico
  • Es compatible con varias bolsas de polvo, cuchillas de disco y placas de inserción, así como con el sistema de succión Click & Clean de Bosch
  • Además, el GFF 22 A PROFESIONAL tiene funciones como Constant número de revoluciones, bloqueo de husillo y llave de dos orificios

Característica:

  • Diámetro de perforación de la fresa: 22,0 mm
  • Diámetro de la fresa: 105 mm
  • Peso: 2,9 kg
  • Velocidad en vacío: 9000 min-1
  • Potencia nominal de entrada: 670 W
  • Profundidad de corte, máx. : 22 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [Lijado de madera maciza]: 2,5 m/s²
  • Inestabilidad K [Lijado de madera maciza]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 165 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 365 mm

Volumen de suministro:

  • Bolsa antipolvo
  • L-BOXX 238
  • 1 x fresa de disco, 105 x 22 mm, 8
  • Llave de dos agujeros
  • 1/1 inserto L-BOXX para herramienta

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta