Sierra de calar inalámbrica GST 18V-125 S, L-BOXX 136

N.º do artigo: 06015B2000
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
Tensão da bateria 18 V
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Sierra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 06015B2000
EAN/GTIN 4059952589077
Número do fabricante 06015B2000
Número L L00590 1796

Descrição

Descripción:

  • El robusto diseño y el potente motor sin escobillas de la GST 18V-125 S Professional (con empuñadura de barra) garantizan un excelente tiempo de funcionamiento y una mayor vida útil de la herramienta.
  • La sierra de calar sin cable con una óptima relación precio-rendimiento en su segmento es un solucionador de problemas fiable para todas las aplicaciones.
  • La GST 18V-125 S Professional ofrece una solución sencilla centrada en importantes funciones básicas como el soporte para hojas de sierra SDS, LED, carrera pendular de 4 niveles, función de soplado de polvo y preselección de velocidad.
  • Esta sierra de calar sin cable es ideal para cortes redondos y transversales en madera maciza, aglomerados y compuestos de madera, así como en materiales más gruesos o duros.
  • Con un adaptador, se puede utilizar con carriles guía.
  • La herramienta es compatible con la aspiración externa de polvo y con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18V (Professional 18V System).
  • También es compatible con AMPShare, la alianza de baterías entre marcas.
  • La placa de pie de la GST 18V-125 S Professional se puede ajustar hasta un ángulo de 45° para cortes inclinados.
  • La herramienta viene con un capó de cubierta de plástico extraíble para proteger las piezas de trabajo delicadas

Característica:

  • ángulo de inclinación: -45 - 45 °
  • ángulo de inclinación, a: 45 °
  • ángulo de inclinación, desde: -45 °
  • Volumen: 23,827 dm3
  • Peso bruto: 4,06 kg
  • Peso excl batería: 1,9 kg
  • Peso neto: 1,9 kg
  • Valor de emisión por vibración ah [madera de aserrado]: 7.0 m/s²
  • Valor de emisión por vibración ah [Aserrado de chapa]: 7.0 m/s²
  • Incertidumbre K [madera de aserrado]: 1.5 m/s²
  • Incertidumbre K [Aserrado de chapa]: 1.5 m/s²
  • Número de golpes al ralentí: 500 - 3500 min-1
  • Número de golpes al ralentí, hasta: 3500 min-1
  • Número de accidentes cerebrovasculares al ralentí, desde: 500 min-1
  • Dimensión Anchura: 442 mm
  • Dimensión de altura: 151 mm
  • Longitud de la dimensión: 357 mm
  • Altura de elevación: 26 mm
  • Profundidad de corte en aluminio: 20 mm
  • Profundidad de corte en madera: 125 mm
  • Profundidad de corte en acero no aleado: 10 mm
  • Tensión de batería: 18,0 V
  • BITURBO: No
  • Portaherramientas: Eje en T

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta