Sierra de calar sin cable GST 18V-155 BC, 2 baterías recargables ProCORE18V 4.0Ah, cargador y L-BOXX

N.º do artigo: 06015B1002
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
Tensão da bateria 18 V
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Sierra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 06015B1002
EAN/GTIN 4059952546070
Número do fabricante 06015B1002
Número L L00590 1620

Descrição

Descrição:

  • Sierra de calar sin cable GST 18V-155 BC, La GST 18V-155 BC Professional cuenta con un motor sin escobillas y un diseño de herramienta bien equilibrado
  • La zona de la empuñadura en la parte superior y su interruptor de aceleración garantizan un perfecto control de la herramienta
  • Su guía de la hoja de sierra evita que ésta se doble incluso en las pequeñas curvas y ayuda a una perfecta precisión en el trabajo
  • La herramienta es compatible con un sistema de extracción de polvo externo
  • Su gran palanca de expulsión de la hoja de sierra y la función de control de caída garantizan una mayor protección de la salud y seguridad del usuario
  • Es ideal para realizar cortes redondos y transversales en madera maciza, aglomerado y compuestos de madera, así como en materiales más gruesos o duros
  • Es compatible con los carriles guía y con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18V
  • La herramienta tiene una robusta placa base de aluminio fundido a presión con dos puntos de fijación para mayor estabilidad y seguridad
  • El control de velocidad adaptativo permite una gran precisión al inicio del corte
  • Su módulo de conectividad permite el ajuste individual de la velocidad y la iluminación y proporciona información importante sobre la herramienta

Característica:

  • Tensión de batería: 18,0 V
  • Peso sin batería: 2 kg
  • Altura de carrera: 26 mm
  • Ritmo de carrera en vacío: 0 - 3800 min-1
  • Profundidad de corte en aluminio: 20 mm
  • Profundidad de corte en madera: 155 mm
  • Profundidad de corte en acero sin alear: 10 mm

Material fornecido:

  • 2 x Batería recargable ProCORE18V 4,0Ah
  • Cargador rápido GAL 18V-40 Professional
  • L-BOXX 136
  • 1 x Hoja de sierra de calar T 144 DP, Precisión para madera (disponible por separado en un paquete de 3: 2 608 633 A31)
  • 1 x Hoja de sierra de calar T 308 BP, Precisión para madera (disponible por separado en un paquete de 3: 2 608 667 399)
2 x Batería recargable ProCORE18V 4,0Ah

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta