Sierra de batería GST 18 V-LI S, versión SOLO, L-BOXX

N.º do artigo: 06015A5101
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
Tensão da bateria 18 V
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Sierra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 06015A5101
EAN/GTIN 3165140786942
Número do fabricante 06015A5101

Descrição

Descripción:

  • Sierra de calar de batería GST 18 V-LI S, el GST 18V-LI S Professional es la mejor elección en el segmento de 18 voltios
  • Su forma de varilla estrecha garantiza un control óptimo incluso al cortar desde abajo
  • El propio sistema SDS de sierra de calar sin herramientas permite cambiar fácilmente las hojas de la sierra
  • Además, la alta potencia de 18 V garantiza un progreso de trabajo rápido
  • Esta sierra de calar de batería es ideal para secciones redondas y transversales en madera sólida, aglomerado y compuestos de madera, así como en materiales más gruesos o duros
  • Es compatible con el sistema de extracción de polvo Click & Clean de Bosch y con otros aspiradores Bosch, así como con todas las baterías y cargadores de 18 V de Bosch Professional y guías a través de adaptadores
  • El GST 18V-LI S PROFESSIONAL también cuenta con número de revoluciones constante, luz LED, elevación pendular, control de precisión y preselección de velocidad

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Peso sin batería: 1,8 kg
  • Peso con batería: 2. 4 kg
  • Altura de carrera: 23 mm
  • Ritmo de carrera en vacío: 550 - 2700 min-1
  • Profundidad de corte en aluminio: 20 mm
  • Profundidad de corte en madera: 120 mm
  • Profundidad de corte en acero sin alear: 8 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [aserrado de madera]: 7. 5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [aserrado de chapa]: 8,0 m/s²
  • Incertidumbre K [aserrado de madera]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [aserrado de chapa]: 1,5 m/s²

Volumen de suministro:

  • Protector contra desgarros
  • 1/1 L-BOXX inserto para herramienta y cargador
  • L-BOXX 136
  • 1 x Hoja de sierra de calar T 308 BP, Precisión para madera (disponible por separado como paquete de 3: 2 608 667 399)
  • 1 x Hoja de sierra de calar T 144 DP, Precisión para madera (disponible por separado en un paquete de 3: 2 608 633 A31)
  • 1 x Hoja de sierra de calar T 244 D, Velocidad para madera (disponible por separado en un paquete de 3: 2 608 630 879)

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta