Clavadora a batería GNA 18V-16 E

N.º do artigo: 0601529600
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
Número do artigo 0601529600
EAN/GTIN 4059952634067
Número do fabricante 0601529600
Número L L00590 1764

Descrição

Descrição:

  • Clavadora a batería GNA 18V-16 E
  • La clavadora a batería GNA 18V-16 E ofrece el mismo rendimiento que una herramienta con cable de 700 W gracias a su eficiente motor sin escobillas
  • Está perfectamente equilibrada y es fácil de manejar gracias a su peso ligero y a un mango más estrecho con una anchura de sólo 156 mm
  • Con su diseño robusto y de alta calidad, sus componentes libres de mantenimiento y su potente motor sin escobillas, esta roedora combina un alto rendimiento y una excelente vida útil de la herramienta
  • Este potente roedor es adecuado para cortar una gran variedad de chapas de acero y aluminio, tubos y conductos de ventilación
  • Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18V
  • El roedor corta el metal hasta una profundidad de 1,6 mm y ofrece un radio mínimo de corte en curva de 40 mm
  • Para aumentar la protección del usuario, está equipado con protección contra el reinicio

Característica:

  • Capacidad de la batería: 12,0 Ah
  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Peso sin batería: 1,7 kg
  • Peso con batería: 3. 1 kg
  • Carrera en vacío: 1400 min-1
  • Radio de curva mínimo: 40 mm
  • Ancho de la pista de corte: 5 mm
  • Capacidad de corte aluminio (200 N/mm²), máx. : 1,6 mm
  • Capacidad de corte acero (600 N/mm²), máx.: 1 mm
  • Capacidad de corte acero (800 N/mm²), máx.: 0,7 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [corte de chapa]: 4,8 m/s²
  • Incertidumbre K [corte de chapa]: 1,5 m/s²
  • Pretaladrado para recortes interiores: 22 mm

Material fornecido:

  • Caja de cartón

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta