Tijeras GSC 2,8

N.º do artigo: 0601506103
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Tijera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0601506103
EAN/GTIN 3165140415033
Número do fabricante 0601506103
Número L L00590 250

Descrição

Descripción:

  • Cizalla GSC 2.8
  • La cizalla profesional para metales con cable GSC 2.8 de la categoría de 500 W de Bosch es perfecta para cortes profundos
  • Tiene un mango de botón para obtener excelentes resultados de corte, incluso en materiales gruesos
  • Su cuchilla reversible con dos filos de corte afilados favorece una larga vida útil incluso en aplicaciones difíciles
  • El reducido número de carreras de las cizallas permite realizar cortes limpios
  • La herramienta está diseñada para cortar metal
  • Incluido en la entrega: Calibre de ajuste , llave Allen SW 2,5 , llave Allen SW 5 , 1 juego de cuchillas para cizalla de chapa

Característica:

  • Potencia: 270 W
  • Material mecanizable: acero hasta 400 N/mm² a 2,8 mm
  • Peso: 2. 7 kg
  • Carrera de desplazamiento, carga: 1500 min-1
  • Radio más pequeño: 38 mm
  • Carrera de desplazamiento en vacío: 2400 min-1
  • Potencia nominal de entrada: 500 W
  • Capacidad de corte aluminio (200 N/mm²), máx. : 2,8 mm
  • Capacidad de corte acero (600 N/mm²), máx.: 2,2 mm
  • Capacidad de corte acero (800 N/mm²), máx.: 1,9 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [corte de chapa]: 16. 0 m/s²
  • Inestabilidad K [corte de chapa]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 205 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 292 mm

Volumen de suministro:

  • Guía de ajuste
  • Llave hexagonal interior SW 2,5
  • Llave hexagonal interior SW 5
  • 1 x Juego de cuchillas para cizalla de chapa

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta