Clavadora de madera sin cable GNH 18V-50 M, en caja

N.º do artigo: 0601482400
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
  • embalagem: Cartón
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
Tensão da bateria 18 V
embalagem Cartón
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Grapadora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0601482400
EAN/GTIN 4053423252613
Número do fabricante 0601482400

Descrição

Descripción:

  • Clavadora de madera con acumulador GNH 18V-50 M, Como artesano profesional, desea clavar clavos de manera eficiente y sin demasiado esfuerzo en la mano y el brazo
  • Hemos desarrollado la potente, sin escobillas GNH 18V-50 M Profesional con un contragolpe muy bajo, que es fácil para su muñeca
  • También nos hemos asegurado de que pueda encender y manejar la herramienta con una sola mano
  • Esta herramienta ofrece toda la potencia de una clavadora de aire, pero sin compresor, cartucho de gas o cable
  • Ideal para instalar marcos de puertas y ventanas, molduras y cenefas, junquillos, rodapiés, para la construcción de muebles y el montaje de armarios, así como para el montaje de paneles de techo y suelo con juntas machihembradas (clavado oculto)
  • Compatible con el sistema Bosch Professional de 18 V y con la alianza de baterías AMPShare entre marcas
  • Con interruptor de encendido/apagado con una sola mano, HMI con aviso de servicio, disparo individual y en serie, ajuste de profundidad sin escalonamientos de fácil manejo, bloqueo de disparo en seco, doble LED, gran superficie de visión en la punta de contacto, eliminación de polvo de clavos sin herramientas
  • Adecuada para los siguientes clavos: 16-54 mm, calibre 18 (1,2 mm) y ángulo de cargador de 0°
  • Cartón

Característica:

  • Dimensión de anchura: 295 mm
  • Dimensión altura: 110 mm
  • Dimensión longitud: 380 mm
  • Peso bruto: 3,9 kg
  • Peso neto: 3 kg
  • Volumen: 12,331 dm3

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta