Clavadora a batería GNH 18V-64 M en L-BOXX

N.º do artigo: 0601481001
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
Número do artigo 0601481001
EAN/GTIN 4059952548111
Número do fabricante 0601481001
Número L L00590 1735

Descrição

Descripción:

  • Clavadora a batería GNH 18V-64 M
  • La GNH 18V-64 M Professional con modo de disparo simple y de contacto es la solución móvil para la fijación rápida y precisa de diversos materiales
  • La clavadora sin cable funciona sin compresor, manguera de aire o un costoso cartucho de gas: sólo hay que introducir la batería y ponerse a trabajar
  • Cuando el cargador de clavos está vacío, la pieza está protegida por el bloqueo de disparo en seco
  • La GNH 18V-64 M está equipada con una interfaz de usuario intuitiva para facilitar el disparo
  • Es la elección ideal para los trabajos de remate en zócalos, marcos de ventanas y puertas, barandillas y escaleras y perfiles de madera blanda o dura y remates de materiales compuestos
  • Compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 18 voltios
  • La GNH 18V-64 M Professional ofrece disparo simple y de contacto para clavos con cabeza de alfiler de 1,6 mm de diámetro y hasta 64 mm de longitud
  • Está bien equilibrada y su nuevo diseño permite a los usuarios dejar la herramienta cómodamente cuando dejan de trabajar
  • La clavadora inalámbrica también ofrece la máxima precisión gracias al ajuste exacto de la profundidad de avellanado

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Sistema de disparo: disparo por contacto
  • Peso sin batería: 2,9 kg
  • Ángulo del cargador: 20 °
  • Capacidad del cargador: 105 piezas
  • Longitud del clavo: 32 - 64 mm
  • Diámetro del clavo: 1.5 mm. 6 mm
  • Tipo de clavo: clavo con cabeza de alfiler
  • Valor de emisión de vibraciones ah [fijación en madera]: 2,5 m/s²
  • Inestabilidad K [fijación en madera]: 1,5 m/s²

Volumen de suministro:

  • L-BOXX 136

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta